Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES68295000-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES68295000-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES68295000-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES68295000-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES68295000-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES68295000-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES68295000-BULK Tablet-Schutzhülle 29,2 cm (11.5") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114127440
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES68295000-BULK
EAN/GTIN:
     5715063151860
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Lenovo
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Tab P11 2nd Gen
Anzahl der Stand-Modi
1
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest
Stoßfest bis zu
1.22 m
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.