Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Go Generation 2 66,6 x 53,9 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid Go Generation 2 66,6 x 53,9 mm Schwarz
Polaroid Go Generation 2 66,6 x 53,9 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114130542
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
sofortbild-kamera polaroid
sofortbild kamera
Weitere Informationen:
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/300 s
Längste Verschlusszeit
1 s
Technische Details
Abbildung Größe
66.6 x 53.9 mm
Produktfarbe
Schwarz
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
51.1 mm
Minimale Blendenzahl
9
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Selbstauslöser
Ja
Selfie-Spiegel
Ja
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Lieferumfang
Handschlaufe
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
239 g
Höhe
62 mm
Tiefe
84 mm
Breite
105 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.