| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114511697 Herst.-Nr.: 1007625 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 75 XL GU10 Version auch gleich als komplettes Set. Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten sind dank austauschbarer LED Leuchtmittel und drei elegante Gehäusefarben (Schwarz/Weiss/Aluminium) garantiert. Der Schwenkbereich ermöglicht eine flexible Ausrichtung des hochwertigen Lichts. Und dank des mitgelieferten 75mm Einbaurings sind die Downlights auch noch so schnell wie einfach installiert. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Schwarz | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Platzierung | Zimmerdecke | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | II | | Code mechanischer Aufprallschutz | IK02 | | Montageloch Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 26 mm | | Durchmesser | 110 mm | | Gewicht | 140 g | | Einbauraum Tiefe | 65 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 10 W | Energie | Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Ergonomie | Schwenkbar | Ja | | Swivel Winkel | 30 ° | Technische Details | Durchschnittliche Umgebungstemperatur | 25 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LEDs mit Stecksockel, deckeneinbaustrahler led gu 10, einbauleuchte led, slv einbauleuchte led |
| | |
| |