Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV New Tria Universal 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV New Tria Universal 68
SLV New Tria Universal 68
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114519600
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® UNIVERSAL 68 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte Multi-Wattage LED MODUL, das in Sachen Leistung und Lichtintensität variabel und verschiedenen Abstrahlwinkeln (38°/60°) erhältlich ist. Während der CCT-Switch eine einfache Auswahl zwischen 2500K, 3000K und 4000K erlaubt, sorgt der Schwenkbereich für eine flexible Ausrichtung des Lichts. In schwarz oder weiß fügt sich das qualitativ hochwertige Gehäuse harmonisch in jedes Raumambiente ein. Und dank des mitgelieferten 68mm Einbaurings sind die Downlights auch noch so schnell wie einfach installiert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Montageloch Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
210 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
8.6 W
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2500 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
62.79 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8.6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
10 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007430
ab € 28,55*
Ähnlich
SLV
1007428
ab € 28,52*
Ähnlich
SLV
1007408
ab € 28,34*
Ähnlich
SLV
1007406
ab € 28,53*
Ähnlich
SLV
1007400
ab € 22,27*
Ähnlich
SLV
1007398
ab € 22,28*
Ähnlich
SLV
1007396
ab € 22,23*
Ähnlich
SLV
1007394
ab € 22,25*
Ähnlich
SLV
1007392
ab € 22,23*
Ähnlich
SLV
1007390
ab € 22,41*
Ähnlich
SLV
1007388
ab € 22,39*
Ähnlich
SLV
1007386
ab € 22,24*
Ähnlich
SLV
1007404
ab € 26,43*
Ähnlich
SLV
1007402
ab € 26,54*
Ähnlich
SLV
1007437
ab € 36,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.