Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L3760CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L3760CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L3760CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L3760CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L3760CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L3760CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L3760CDW Multifunktionsdrucker LED A4 600 x 2400 DPI 26 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114523435
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L3760CDW
EAN/GTIN:
     4977766824088
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit:

• Duplexdruck mit bis zu 10 Seiten/ Min.
• Scangeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten/Min.3
• 8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
• Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN, USB
• Direkt vom Computer, USB oder per mobile App drucken
• 512 MB Arbeitsspeicher
• 50 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)11
• 250 Blatt Papierkassette11
• Toner für ca. 1.000 Seiten S/W und Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis 3.000 (S/W) und bis zu 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5, B6
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
105 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
147.3 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 105 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
2
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Schalldruckpegel (Druck)
47 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
497 mm
Verpackungstiefe
536 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Paketgewicht
23500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
444 mm
Höhe
401 mm
Gewicht
20200 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, E-Mail-Server, USB
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Fax
Faxen
Farbfaxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
560 W
Energieverbrauch (bereit)
70 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
10 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.41 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
LED
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
13.5 s
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, brother laserdrucker
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,04*
€ 449,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,31*
€ 435,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,93*
€ 416,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BU229CL
ab € 72,66*
Zubehör
Brother
DR-248CL
ab € 82,91*
Zubehör
Brother
FH-3100
ab € 16,74*
Zubehör
Brother
TN-248BK
ab € 37,49*
Zubehör
Brother
TN-248C
ab € 41,02*
Zubehör
Brother
TN-248M
ab € 41,47*
Zubehör
Brother
TN-248VAL
ab € 137,05*
Zubehör
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,40*
Zubehör
Brother
TN-248XLC
ab € 75,13*
Zubehör
Brother
TN-248XLM
ab € 75,20*
Zubehör
Brother
TN-248XLY
ab € 75,08*
Zubehör
Brother
TN-248Y
ab € 40,72*
Zubehör
Brother
WT-229CL
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.