Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L8340CDW Multifunktionsdrucker LED 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L8340CDW Multifunktionsdrucker LED 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L8340CDW Multifunktionsdrucker LED 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L8340CDW Multifunktionsdrucker LED 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L8340CDW Multifunktionsdrucker LED 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L8340CDW Multifunktionsdrucker LED 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L8340CDW Multifunktionsdrucker LED 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L8340CDW Multifunktionsdrucker LED 600 x 2400 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114523437
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L8340CDW
EAN/GTIN:
     4977766824194
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
LED-Drucker
Das funktionsstarke MFC-L8340CDW Multifunktionsgerät bietet alles, was Sie von einem
Brother Gerät erwarten, und das in einem durchdachten, platzsparenden
Design. Er ist leise, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit oder
Qualität einzugehen und Sie können sich darauf verlassen, dass dieses
Gerät der perfekte Partner für Ihr Büro ist.


Direktes Drucken/Scannen per Computer, USB oder mobiler App
512 MB Arbeitsspeicher
50 Blatt ADF, bis zu 27 Bilder/Min. Scangeschwindigkeit
250 Blatt Papierkassette
Kompatibel mit Brother- und Drittanbieter-Lösungen
Als MPS-Vertrag verfügbar
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Executive, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5, B6
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
116 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
2
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
497 mm
Verpackungstiefe
583 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Paketgewicht
24900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
462 mm
Höhe
401 mm
Gewicht
21600 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, E-Mail-Server, Network folder, USB
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Fax
Faxen
Farbfaxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
620 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
620 W
Energieverbrauch (bereit)
70 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
10 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.48 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
LED
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
30 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
30 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
12.5 s
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,51*
€ 538,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,54*
€ 534,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,35*
€ 524,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,51*
€ 493,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,48*
Zubehör
Brother
BU229CL
ab € 72,29*
Zubehör
Brother
DR-248CL
ab € 82,94*
Zubehör
Brother
TN-248BK
ab € 37,73*
Zubehör
Brother
TN-248C
ab € 40,73*
Zubehör
Brother
TN-248M
ab € 40,55*
Zubehör
Brother
TN-248VAL
ab € 138,10*
Zubehör
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,51*
Zubehör
Brother
TN-248XLC
ab € 74,89*
Zubehör
Brother
TN-248XLM
ab € 75,37*
Zubehör
Brother
TN-248XLY
ab € 74,96*
Zubehör
Brother
TN-248Y
ab € 40,50*
Zubehör
Brother
TN-249BK
ab € 76,94*
Zubehör
Brother
TN-249C
ab € 119,81*
Zubehör
Brother
TN-249M
ab € 120,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.