Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei S380-H8T3ST Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei S380-H8T3ST Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S380-H8T3ST Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S380-H8T3ST Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S380-H8T3ST Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S380-H8T3ST Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114655087
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     98012181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Router
SFP Switch
huawei router
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
Flash-Speicher
512 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
1600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 5000 m
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
2100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, router 2 port
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,70*
€ 324,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.