Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Series 9 45 mm Digital 396 x 484 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Watch Series 9 45 mm Digital 396 x 484 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Apple Watch Series 9 45 mm Digital 396 x 484 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Apple Watch Series 9 45 mm Digital 396 x 484 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Apple Watch Series 9 45 mm Digital 396 x 484 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Apple Watch Series 9 45 mm Digital 396 x 484 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Apple Watch Series 9 45 mm Digital 396 x 484 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114657541
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRMF3QF/A
EAN/GTIN:
     195949024474
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smarter.
Heller.
Power.

Unser bisher leistungs­stärkster Chip in der Apple Watch. Eine magische neue Art, deine Watch zu benutzen, ohne sie zu berühren. Ein doppelt so helles Display. Und jetzt kannst du zum ersten Mal eine CO₂ neutrale Kombi­nation aus Gehäuse und Arm­band für deine Watch wählen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
10.7 mm
Dicke
38 mm
Gewicht
39 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Installiertes Betriebssystem
watchOS 10
Flash-Speicher
64 GB
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
S9
Anzahl Prozessorkerne
2
64-Bit Computing
Ja
Kabelloser Chipsatz
W3
Sturzerkennung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
396 x 484 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
2000 cd/m²
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral
Enthält nicht
Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
45 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Schwarz
Form
Rechteckig
Hinter Material
Keramik, Saphirglas
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP6X
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
36 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Electrical, Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Doppeltipp-Geste
Ja
Präzisionssuche
Ja
Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus
Ja
Niedrige Kardio-Meldungen
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
E-Mail
Ja
Virtueller Assistent
Apple Siri
Haptische Rückmeldung
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Höhenmesser
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,25*
€ 584,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,10*
€ 577,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,57*
€ 561,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,74*
€ 550,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,60*
€ 524,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.