Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AW81U3DB Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Grau 4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG AW81U3DB Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Grau 4 Ah
AEG AW81U3DB Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Grau 4 Ah
AEG AW81U3DB Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Grau 4 Ah
AEG AW81U3DB Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Grau 4 Ah
AEG AW81U3DB Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Grau 4 Ah
AEG AW81U3DB Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Grau 4 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114675211
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 402 291
EAN/GTIN:
     7333394011769
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Saugen und Wischen in einem Schritt. Halte dein Zuhause mit weniger Aufwand makellos sauber. Der ULTIMATE 8000 Wet&Dry Akku-Staubsauger sorgt für eine effiziente und hygienische Reinigung von allen Hartböden und ermöglicht dir das mühelose Entfernen von nassen und trockenen Verschmutzungen.

INTELLIGENTE SCHMUTZERKENNUNG. EFFIZIENTE REINIGUNG
Mit der intelligenten Schmutzerkennung wird, je nach Verschmutzung die Saugleistung angepasst und Frischwasser dosiert aufgebracht. Damit werden alle Arten von Verschmutzungen effizient entfernt und dank Doppeltank-System das Wasser wieder in den Schmutzwassertank aufgesaugt.

BESEITIGE MÜHELOS HARTNÄCKIGE UND KLEBRIGE VERSCHMUTZUNGEN
Vereinfache die Nassreinigung deiner Hartböden mit nur einem Gerät. Mit seiner starken Reinigungskraft beseitigt der Wet&Dry Akku-Staubsauger flüssige und klebrige Verschmutzungen wie z.B. Ketchup oder eingetrocknete Kaffeeflecken.*

*Basierend auf internen Tests an Ketchupflecken (2 Stunden Trocknungsdauer) und Kaffeeflecken (24 Stunden Trocknungsdauer), bei denen vorwärts und rückwärts über die Fliesen gewischt wurde.

SELBSTREINIGUNGSFUNKTION DER REINIGUNGSROLLE
Nutze die komfortable Selbstreinigungsfunktion der Reinigungsrolle ganz, ohne diese berühren zu müssen. Bei Aktivierung der Funktion wird die rotierende Reinigungsrolle mit sauberem Wasser gewaschen und gleichzeitig das Schmutzwasser abgesaugt.

LANGE LAUFZEIT DANK LEISTUNGSSTARKEM AKKU
Nutze die komfortable Selbstreinigungsfunktion der Reinigungsrolle ganz, ohne diese berühren zu müssen. Bei Aktivierung der Funktion wird die rotierende Reinigungsrolle mit sauberem Wasser gewaschen und gleichzeitig das Schmutzwasser abgesaugt.

LEISTUNGSSTARKE KABELLOSE REINIGUNG: FÜR NASSE UND TROCKENE VERSCHMUTZUNGEN
Der Wet&Dry Akku-Staubsauger reinigt mühelos sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen. Dank starker Saugkraft entfernt er bis zu 99 % der trockenen Verschmutzungen* und wischt Flüssigkeiten effektiv auf – alles mit nur einem Gerät in einem Arbeitsgang.

*Basierend auf internen Tests zur Aufnahmerate von Partikeln mit einer Größe von 3 bis 7 Mikrometern. Test durchgeführt an Reiskörner und M3 Schrauben und Muttern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
1150 mm
Gewicht
4500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Laufzeit
35 min
Ladezeit
4 h
Batteriekapazität
4 Ah
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Abstaubpinsel
Bodendüse inklusive
Ja
Ladestation
Ja
Parkstation
Ja
Anzahl
1
Design
Produkttyp
Aufrechter Staubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Wassertanks
2
Kapazität Trinkwassertank
0.65 l
Kapazität Schmutzwassertank
0.55 l
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Integrierte Bürste
Ja
Rohrmaterial
Metall
Teleskopischer Schlauch
Ja
Bürstenform
Rechteckig
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Turbotaste
Ja
Geräuschpegel
81 dB
Gebiet, das pro Batterieladung gereinignt wird
143 m²
Beleuchtungs-LED
Ja
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Nasswischen
Ja
Ergonomie
Parkposition
Ja
Variable Energie
Ja
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,30*
€ 406,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,91*
€ 379,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.