| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-114676032 Herst.-Nr.: MT0H3ZM/A EAN/GTIN: 194253939276 |
| |
|
| | |
| Das robuste, gewebte Kabel unterstützt schnelles Laden für bestimmte Apple Watch Modelle.¹ Halte einfach den Connector in die Nähe der Rückseite deiner Watch und der Magnet setzt sich automatisch richtig darauf.
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Smartwatch | | Energiequelle | USB | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Series 9 Apple Watch SE Apple Watch Ultra Apple Watch Series 8 Apple Watch Series 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Smartwatch Ladekabel, Solarladegerät, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, apple usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |