Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT Block Hülle Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT Block Hülle Schwarz, Edelstahl
Joy-iT Block Hülle Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114680681
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-ALUCASEP4+07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
ARMOR CASE „BLOCK“

Das Armor Case "Block" ist ihr idealer Partner wenn es richtig heiß wird. Dieses robuste, hochwertige Aluminiumgehäuse schützt ihren Raspberry Pi 4 B nicht nur gegen Stöße von außen sondern auch vor übermäßiger innerer Hitzeentwicklung durch die Kanalfräsung. Daher ist es perfekt geeignet selbst für extreme Bedingungen und Umgebungen. Des weiteren benötigt das Gehäuse nicht mehr Platz als das Raspberry Pi 4 selbst und lässt sich somit unter anderem auch in bereits bestehende Projekte einbauen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
69 mm
Gewicht
107 g
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibilität
Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Raspberry Pi
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, einplatinencomputer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.