Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProClick H3 CT M 74 Werkzeugkasten-Set Kunststoff Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProClick H3 CT M 74 Werkzeugkasten-Set Kunststoff Mehrfarbig
ProClick H3 CT M 74 Werkzeugkasten-Set Kunststoff Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114692495
Hersteller:
     ProClick
Herst.-Nr.:
     6100000981
EAN/GTIN:
     4262403280281
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten-Set
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl von Fächern
9
Anzahl
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
364 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
420 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.