Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProClick A3 CT M 74 Werkzeugkasten-Set Kunststoff Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProClick A3 CT M 74 Werkzeugkasten-Set Kunststoff Rot
ProClick A3 CT M 74 Werkzeugkasten-Set Kunststoff Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114692497
Hersteller:
     ProClick
Herst.-Nr.:
     6100000976
EAN/GTIN:
     4262403280236
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten-Set
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Anzahl von Fächern
28
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
364 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
560 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.