Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProClick BC3 CT M 74 Werkzeugkasten-Set Kunststoff Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProClick BC3 CT M 74 Werkzeugkasten-Set Kunststoff Blau, Gelb
ProClick BC3 CT M 74 Werkzeugkasten-Set Kunststoff Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114692500
Hersteller:
     ProClick
Herst.-Nr.:
     6100000979
EAN/GTIN:
     4262403280267
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten-Set
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Gelb
Anzahl von Fächern
8
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
364 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.