| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-114729872 Herst.-Nr.: 3248 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 608 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 23 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 582 mm | Merkmale | Produkttyp | Schelle | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 10 kg | ![](/p.gif) | Einstellbare Breite | Ja | ![](/p.gif) | Breiten Einstellbereich | 310 - 608 mm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, CPU Halter, CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, halterung tv hagor, halterung tv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |