Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Ricoh PJ WXL5860 Beamer 4700 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114734490
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     432481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Hohe Projektionsqualität, auch bei wenig Platz

Kompakter Laserprojektor von Ricoh in einem BesprechungsraumKompakt und tragbar
Das geringe Gewicht von nur 4,3 kg (Modell PJ WXL5860) bzw. 4,6 kg (Modell PJ WUL5860) und die kompakten Abmessungen von gerade einmal 337 x 265 x 108 mm machen die kompakten Laserprojektoren von RICOH zu einer vielseitigen und alltagstauglichen Lösung für kleinere Präsentationsräume.

Laserlichtquelle mit mehreren Modulen
Die Laserlichtquelle mit Multimodulstruktur ist für Dauerbetrieb geeignet und liefert eine stabile Helligkeit von 4.000–4.700 Lumen (je nach Modell). Der Laserstrahl wird von mehreren Laserdioden erzeugt, was die Zuverlässigkeit erhöht. Für den Laser stehen drei Leistungsmodi zur Verfügung: Normal, Eco und Image ECO. Im Image ECO-Modus wird die Leistungsaufnahme dynamisch an die Bildhelligkeit angepasst, was die Lebensdauer der Laserdiode verlängert.

Hohe Bildqualität und großer Farbraum
Diese DLP-Projektoren verwenden die einzigartige NCE-Technologie von RICOH zur natürlichen Farbverstärkung. Diese Technologie deckt über 92 Prozent des Rec.709-Farbraums effizient ab und liefert natürliche und realistische Farben.

Lebensdauer von 20.000 Stunden
Die Laserlichtquelle hat eine lange Lebensdauer von 20.000 Stunden, was der sechs- bis siebenfachen Lebensdauer einer typischen Projektorlampe entspricht.

Schneller Start
Die volle Helligkeit wird innerhalb weniger Sekunden nach dem Einschalten des Projektors erreicht. Außerdem schaltet sich das Licht aus, sobald das Gerät ausgeschaltet wird.

Mit 4K-Signal kompatibles Display
Die Modelle PJ WUL5860 und PJ WXL5860 sind mit 3.840 x 2.160 HZ kompatibel. Das bedeutet, sie können Audio- und Videoinhalte im 4K-Auflösungsformat direkt wiedergeben.

Horizontale und vertikale Trapez-/Vier-Ecken-Korrektur
Komplexe oder unebene Aufstellflächen können zu Bildverzerrungen führen. Mit der Vier-Ecken-Korrektur kann jede Ecke der Projektionswand separat angepasst werden. Zusätzlich steht eine horizontale und vertikale Trapezkorrektur zur Verfügung, um ein rechteckiges Endbild zu erhalten.

Vertikale Linsenverstellung
Die vertikale Linsenverstellung mit einem Spektrum von +10 Prozent (PJ WUL5860) bzw. +12,4 Prozent (PJ WXL5860) erleichtert die Deckenmontage dieser Modelle und ermöglicht Bildanpassungen, ohne das Gerät zu bewegen.

Staubgeschütztes Design (IP6X)
Staub kann sich nachteilig auf die Lebensdauer eines Projektors auswirken. Die vollständig geschlossene optische Einheit beider Modelle erfüllt den IP6X-Standard für Staubdichtigkeit. Dadurch werden Bildstörungen, Helligkeitsverluste und eine Verkürzung der Projektorlebensdauer durch Staub effektiv vermieden und die Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterial erheblich gesenkt.

HDMI 2.0
Die HDMI 2.0-Schnittstelle erweitert die Bandbreite auf 18 GB/s und erreicht eine 4K-Bildübertragung mit einer Bildwiederholrate von 50/60 Hz. Das ist etwa doppelt so viel wie bei HDMI 1.4 und macht die Wiedergabe lebendig, flüssig und deutlich augenfreundlicher.

Unterstützung von 360-Grad-Installation und Hochformat
Die Projektoren PJ WUL5860 und PJ WXL5860 können in einem Spektrum von 360 Grad projizieren. Das macht sie äußerst flexibel, reduziert Installationsbeschränkungen und erweitert ihren Einsatzbereich erheblich.

Unterstützung von DICOM SIM (medizinischer Modus)
Diese Modelle sind mit mit DICOM SIM (Digital Imaging and Communications in Medicine Simulation) ausgestattet und eignen sich für die Projektion monochromer medizinischer Bilder wie Röntgenfilme, MRT-Bilder und Tomographieaufnahmen. Details medizinischer Bilder können einem größeren Publikum in einem großen, hochauflösenden Format präsentiert werden – ideal für die medizinische Ausbildung.

Fernbedienung mit anpassbarer ID
Bis zu 99 Projektoren können jeweils mit einer separaten ID versehen und individuell gesteuert werden.

Ohne Quecksilber
Anders als viele lampenbasierte Projektoren, die Hochspannungs-Quecksilberdampflampen verwenden, enthält die halbleiterbasierte Festkörper-Laserlichtquelle der Modelle PJ WUL5860 und PJ WXL5860 keine schädlichen Quecksilberelemente.
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
15.985 - 21.423 mm
Blendenbereich (F-F)
2,51 - 2,93
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.36:1
Projektionsverhältnis
1.113-1.523
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
4700 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
100000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Projektionsabstand
1 - 7.2 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.65 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Version
1.4/2.0
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
MHL-Version
2.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Breite
337 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
108 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
33 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, dlp beamer, beamer, ricoh beamer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.180,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,22*
€ 1.493,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,83*
€ 1.490,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,50*
€ 1.464,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,93*
€ 1.438,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,80*
€ 1.405,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
432482
ab € 1.293,31*
Zubehör
Ricoh
432668
ab € 2.661,00*
Zubehör
Ricoh
432669
ab € 4.722,85*
Zubehör
Ricoh
432670
ab € 5.750,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.