Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 308022 Interkom-System-Zubehör Unterputzdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 308022 Interkom-System-Zubehör Unterputzdose
bticino 308022 Interkom-System-Zubehör Unterputzdose
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114771429
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     308022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
327 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produkttyp
Unterputzdose
Produktfarbe
Stahl
Markenkompatibilität
bticino
Befestigungstyp
Wand/Unterputz
Kompatibilität
Linea 300
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.