Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-ZE26PDHLU Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-ZE26PDHLU Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE26PDHLU Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE26PDHLU Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE26PDHLU Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114908809
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-ZE26PDHLU
EAN/GTIN:
     793442018459
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.5 mm
Tiefe
103.6 mm
Höhe
263.1 mm
Gewicht
445 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handheld mobiler Computer
Vorgesehene Verwendung
Gabelstapler
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Komposite
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatibilität
Zebra TC8300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.