Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann KTK-7 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussmann KTK-7 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 7 A
Bussmann KTK-7 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 7 A
Bussmann KTK-7 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 7 A
Bussmann KTK-7 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 7 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115098664
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     KTK-7
EAN/GTIN:
     5027590446037
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
7 A
Spannung
600 V
Produktfarbe
Silber
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CHPV1U
ab € 6,97*
Zubehör
Eaton
CHM2DU
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.