Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro+ Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115132693
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     R100039
EAN/GTIN:
     6970995787801
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350.5 mm
Breite
439.4 mm
Tiefe
447 mm
Gewicht
7484 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11567 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
240 min
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Saugleistung
5500 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.77 l
Nasswischen
Ja
Geräuschpegel
67 dB
Staubkapazität (Basis)
2.5 l
Fassungsvermögen Wassertank
0.18 l
Selbstentleerender Staubbehälter
Ja
Schmutztrennungsmethode
Filterung
WLAN
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bürstentyp
Walzenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden
Navigationstyp
LiDAR
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Basisstation
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,97*
€ 483,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,63*
€ 481,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,52*
€ 461,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,06*
€ 437,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.