Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber
LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber
LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber
LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber
LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber
LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber
LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber
LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber
LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber
LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber
LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber
LG GSLV71PZRC Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115166968
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GSLV71PZRC.APZQEUR
EAN/GTIN:
     8806084796158
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Elektronische Steuerung
Ja
Markeneigenschaften
LG-Technologien (Lebensmittellagerung)
DoorCooling+™, FRESHBalancer™, Ice Dispenser, Inverter Compressor, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, ThinQ, Total No Frost
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
Innen
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Belüftung
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
WLAN
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
416 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Schnellkühlfunktion
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
635 l
Klimaklasse
T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Wasserspender
Ja
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Spender-Platzierung
Durch die Tür
Wasserversorgungsart
Externe Wasserversorgung
Eiswürfelspender
Ja
Invertertechnologie
Ja
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
224 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
219 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
2 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
2
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
2
Schnellfrost-Funktion
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren
1
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
913 mm
Tiefe
735 mm
Höhe
1790 mm
Gewicht
140000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
972 mm
Verpackungstiefe
770 mm
Verpackungshöhe
1891 mm
Paketgewicht
150000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.213,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,88*
€ 1.618,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,80*
€ 1.595,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,60*
€ 1.506,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,26*
€ 1.472,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,69*
€ 1.444,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.