Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks H01 Schnittstellen-Hub USB Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks H01 Schnittstellen-Hub USB Typ-C
Compulocks H01 Schnittstellen-Hub USB Typ-C
Compulocks H01 Schnittstellen-Hub USB Typ-C
Compulocks H01 Schnittstellen-Hub USB Typ-C
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116157712
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     H01
EAN/GTIN:
     819472029248
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
6
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, HDMI, USB Typ-C, RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
184.15 mm
Gewicht
272.16 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.