Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOYROOM JR-FT3 Smartwatch/ Sportuhr 4,65 cm (1.83") TFT 240 x 284 Pixel Touchscreen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JOYROOM JR-FT3 Smartwatch/ Sportuhr 4,65 cm (1.83") TFT 240 x 284 Pixel Touchscreen Grau
JOYROOM JR-FT3 Smartwatch/ Sportuhr 4,65 cm (1.83") TFT 240 x 284 Pixel Touchscreen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116345559
Hersteller:
     JOYROOM
Herst.-Nr.:
     JR-FT3
EAN/GTIN:
     6956116766870
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Display-Auflösung
240 x 284 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.83 "
Bildschirmtechnologie
TFT
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Form
Rechteckig
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Batterielebensdauer
5 Tag(e)
Batterielebensdauer (Stromsparmodus)
240 h
Bereitschaftszeit
480 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.