Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BSSA210K4SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BSSA210K4SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l E Weiß
Beko BSSA210K4SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l E Weiß
Beko BSSA210K4SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l E Weiß
Beko BSSA210K4SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l E Weiß
Beko BSSA210K4SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l E Weiß
Beko BSSA210K4SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l E Weiß
Beko BSSA210K4SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l E Weiß
Beko BSSA210K4SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l E Weiß
Beko BSSA210K4SN Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 175 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116370534
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7520320025
EAN/GTIN:
     8690842487002
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
MinFrost®
Minimale Eisbildung

Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank weniger oft abtauen.

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung

Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

Sicherheitsglas
Robuste Glasablagen

Dank Sicherheitsglas können Sie selbst große und schwere Töpfe bedenkenlos im Kühlschrank unterbringen. Sicherheitsglasablagen bestehen aus gehärtetem Glas und sind bis zu 25 kg belastbar. Sie widerstehen Rissen und Kratzern viel besser als unbehandeltes Glas, sodass Sie schwere Gegenstände problemlos aufbewahren können.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
156 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Eierablage
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
19 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
13 h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1215 mm
Gewicht
38500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
152 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.52 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1290 mm
Paketgewicht
42200 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
175 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
210 l
Kühlsystem
Statisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,44*
€ 526,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,71*
€ 522,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,02*
€ 436,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.