Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje FNI418EE1 Gefrierschrank Integriert 212 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje FNI418EE1 Gefrierschrank Integriert 212 l E Weiß
Gorenje FNI418EE1 Gefrierschrank Integriert 212 l E Weiß
Gorenje FNI418EE1 Gefrierschrank Integriert 212 l E Weiß
Gorenje FNI418EE1 Gefrierschrank Integriert 212 l E Weiß
Gorenje FNI418EE1 Gefrierschrank Integriert 212 l E Weiß
Gorenje FNI418EE1 Gefrierschrank Integriert 212 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117317922
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     743436
EAN/GTIN:
     3838782769023
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Schön und effizient
Die LED-Innenbeleuchtung bietet ausgezeichnete und höchst effiziente Lichtverhältnisse. Ihre Lebensdauer ist 30x länger als herkömmliche Leuchtmittel und verbraucht nur ein Zehntel an Energie.

Schnelles Einfrieren
Vor allem nach einem Großeinkauf leistet diese Funktion gute Dienste, da sie für das Einfrieren größerer Mengen besonders gut geeignet ist. Nach der Aktivierung bleibt sie für 48 Stunden aktiv und hält die Temperatur bei -24°C.

Sparen Sie Geld
Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.

Kein mühsames Abtauen mehr
Die NoFrost Technologie in Gefrierschränken sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung auf den Lebensmitteln.

Stabil, leise und langlebig
Inverter-Kompressoren sind leiser, langlebiger und verbrauchen weniger Energie als herkömmliche Kompressoren. Sie passen sich besser und schneller an Temperaturänderungen im Kühlschrank an, wie zum Beispiel beim Öffnen der Tür, was weniger Temperaturschwankungen und bessere Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel bedeutet.


Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Materiallgriff
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Display-Typ
LED
Kältemittelart
R600A
Regalmaterial
Glas
Invertertechnologie
Ja
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
212 l
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
8 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
236.52 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
80 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
63500 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Höhe (min)
1775 mm
Einbauraum Höhe (max)
1780 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
1835 mm
Paketgewicht
65000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,73*
€ 668,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,91*
€ 661,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,61*
€ 624,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,62*
€ 596,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,19*
€ 569,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.