Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RI412EE1 Kühlschrank Integriert 199 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RI412EE1 Kühlschrank Integriert 199 l E Weiß
Gorenje RI412EE1 Kühlschrank Integriert 199 l E Weiß
Gorenje RI412EE1 Kühlschrank Integriert 199 l E Weiß
Gorenje RI412EE1 Kühlschrank Integriert 199 l E Weiß
Gorenje RI412EE1 Kühlschrank Integriert 199 l E Weiß
Gorenje RI412EE1 Kühlschrank Integriert 199 l E Weiß
Gorenje RI412EE1 Kühlschrank Integriert 199 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117317924
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     743199
EAN/GTIN:
     3838782755132
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
CRISPZONE MIT HUMIDITYCONTROL
Wie frisch aus dem Garten

CrispZone ist einer der geräumigsten Obst- und Gemüseschubladen auf dem Markt. Die niedrigen Temperaturen und Regelung der Luftfeuchtigkeit erhöhen die Frische Ihrer Produkte.

Sicheres Verstauen von Flaschen
Das vertiefte Türfach hat genau die richtige Größe, um auch große Flaschen mit bis zu 2,5 l Inhalt aufnehmen zu können. Eine besondere Sicherheitsvorrichtung sorgt dafür, dass die Flaschen beim Öffnen und Schließen der Tür sicher gehalten werden.

Schön und effizient
Die LED-Innenbeleuchtung bietet ausgezeichnete und höchst effiziente Lichtverhältnisse. Ihre Lebensdauer ist 30x länger als herkömmliche Leuchtmittel und verbraucht nur ein Zehntel an Energie.

Schaffen Ordnung bei der Unterbringung von Lebensmitteln
Die stabilen Glasabstellflächen können ganz einfach in den Kühlschrank eingeschoben oder entnommen werden. So können Sie Ihren Kühlschrankinnenraum ganz nach Ihren Wünschen individuell gestalten, so dass er Ihren Bedürfnissen entspricht. Die Ablagen sind aus Sicherheitsglas gefertigt und tragen bis zu 22

Sparen Sie Geld
Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
101 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
66 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1225 mm
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
1228 mm
Einbauraum Höhe (max)
1233 mm
Gewicht
38500 g
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
1285 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
199 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Fresh Zone Fach
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,70*
€ 474,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,53*
€ 462,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,78*
€ 450,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,02*
€ 405,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.