Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subsonic SA5550-AC1 Antistatische Fußmatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subsonic SA5550-AC1 Antistatische Fußmatte Schwarz
Subsonic SA5550-AC1 Antistatische Fußmatte Schwarz
Subsonic SA5550-AC1 Antistatische Fußmatte Schwarz
Subsonic SA5550-AC1 Antistatische Fußmatte Schwarz
Subsonic SA5550-AC1 Antistatische Fußmatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117429293
Hersteller:
     Subsonic
Herst.-Nr.:
     SA5550-AC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Antistatische Bodenmatte
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
1000 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.