Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr UK 1524 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 132 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr UK 1524 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 132 l E Weiß
Liebherr UK 1524 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 132 l E Weiß
Liebherr UK 1524 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 132 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117509232
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996547451
EAN/GTIN:
     4016803135630
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
4-Sterne-Gefrierfach
Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.

Transparente Gemüsefächer
Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
116 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Sonstige Funktionen
Regelbare Temperatur
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
16 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
7.5 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
818 mm
Gewicht
34400 g
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
570 mm
Einbauraum Höhe
820 mm
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
623 mm
Verpackungshöhe
875 mm
Paketgewicht
37000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
147 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.2 A
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
132 l
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,27*
€ 761,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,64*
€ 757,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,76*
€ 733,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,03*
€ 705,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,14*
€ 640,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.