Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettler HOI Ride Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettler HOI Ride Blau
Kettler HOI Ride Blau
Kettler HOI Ride Blau
Kettler HOI Ride Blau
Kettler HOI Ride Blau
Kettler HOI Ride Blau
Kettler HOI Ride Blau
Kettler HOI Ride Blau
Kettler HOI Ride Blau
Kettler HOI Ride Blau
Kettler HOI Ride Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117685951
Hersteller:
     Kettler
Herst.-Nr.:
     HT1057-400
EAN/GTIN:
     7640119482071
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling
KOMFORTABLES HEIMTRAINING
Die optimale Rahmengeometrie ermöglicht ein sicheres und komfortables Aufsteigen auf deinen Heimtrainer.

INDIVIDUELLE TRAININGSP OSITION
Bringe Sattel und Lenker in die von dir gewünschte Position und erfahre ein optimales Trainingserlebnis.

DESIGN MEETS FUNCTIONALITY
Der HOI RIDE überzeugt nicht nur mit seiner Leistung sondern ebenso mit seinem minimalistischen Design. Highlight ist die schweiß- und schmutzabweisende Stoff verkleidung des Gehäuses, die dem Gerät einen einzigartigen Look verleiht.

VERBINDE DICH
mit Kinomap oder Zwift und erlebe ein Training in Mitten der Natur und/oder verbinde dich mit deinem Brust-/Armgurt oder anderen Wearables deiner Wahl.

Der HOI RIDE ist der Heimtrainer für einen optimalen Start in das Heimfitnesstraining. Das Gerät überzeugt dabei vor allem mit seinem Komfort, der soliden Bauweise und der Ausstattung mit allen wichtigen Funktionen. Der tiefe Einstieg sowie der individuell einstellbare Sattel und Lenker ermöglichen sowohl für Alt als auch Jung ein optimales Trainingserlebnis.

Wähle zwischen 10 Widerstandsstufen und behalte dank des einfach zu bedienenden LCD-Displays immer einen guten Überblick über die wichtigsten Trainingsdaten. Die Bluetooth- und ANT+ Schnittstelle ermöglichen dir die Verbindung deines HOI RIDE mit selektiven Fitness-Apps, ausgewählten Wearables, wie deinen Brust- oder Armgurt, und Smart Watches.

Steige auf und starte durch!
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Training angezeigte Parameter
Distanz, Herzfrequenz, Power in watts, Geschwindigkeit, Zeit
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
1550 mm
Gewicht
35500 g
Merkmale
Maximales Nutzergewicht
110 kg
Geeignet für
Haus
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Produktfarbe
Blau
Variabler Widerstand
Ja
Anzahl der Widerstandsstufen
10
Mobilgerätehalter
Ja
Bremskontrolle
Permanent magnetisch
Ergometer
Ja
Flaschenhalter
Ja
Transporträder
Ja
Flugradgewicht
6000 g
Steuerung
Drehregler, Berührung
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,55*
€ 686,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,18*
€ 676,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,22*
€ 647,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,84*
€ 631,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,62*
€ 587,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.