Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettler HOI Ride+ Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettler HOI Ride+ Blau
Kettler HOI Ride+ Blau
Kettler HOI Ride+ Blau
Kettler HOI Ride+ Blau
Kettler HOI Ride+ Blau
Kettler HOI Ride+ Blau
Kettler HOI Ride+ Blau
Kettler HOI Ride+ Blau
Kettler HOI Ride+ Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117685953
Hersteller:
     Kettler
Herst.-Nr.:
     EM1058-400
EAN/GTIN:
     7640119482095
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling
DESIGN MEETS FUNCTIONALITY
Der HOI RIDE+ überzeugt nicht nur mit seiner Leistung sondern ebenso mit seinem minimalistischen Design. Highlight ist die schweiß- und schmutzabweisende Stoff verkleidung des Gehäuses, die dem Gerät einen einzigartigen Look verleiht.

INDIVIDUELLE TRAININGSP OSITION
Bringe Sattel und Lenker in die von dir gewünschte Position und erfahre ein optimales Trainingserlebnis.

TRACKE DEINEN FORTSCHRITT
Verfolge und analysiere deine Trainingsaktivitäten auf deinem Dashboard in der HOI Cloud und verbinde dich mit anderen Plattformen (z.B. Strava), um deine Trainingsdaten zu teilen.

VERBINDE DICH
mit Kinomap oder Zwift und erlebe ein interaktives Training in Mitten der Natur und/oder verbinde dich mit deinem Brust-/Armgurt oder anderen Wearables deiner Wahl.

Du möchtest deine Fitness verbessern, ohne stundenlange eintönige Trainingseinheiten absolvieren zu müssen? Dann ist der HOI RIDE+ genau das richtige Fitnessgerät. 20 verschiedene Trainingsprogramme, eine Spitzenleistung von bis zu 350 Watt im MANU-Modus (Leistung in 20 Stufen wählbar) und 250 WATT im AUTO-Modus (Leistung in 5-Watt-Schritten wählbar von 25-250 Watt) sorgen für reichlich Abwechslung.

Das LCD-Display gibt dir während einer jeden Trainingseinheit einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Trainingsdaten. Zusätzlich kannst du deine Trainingsdaten dank Bluetooth und ANT+ auch mit ausgewählten Wearables und Smartwatches tracken.

Ein individuell einstellbarer Sattel und Lenker, Pedale mit verstellbaren Riemen, ein Smartphone- und Tablethalter sowie ein praktischer Flaschenhalter sorgen dafür, dass du auch auf den üblichen Komfort nicht verzichten musst. Der HOI RIDE+ ist das perfekte Modell für ein komfortables und gezieltes Fitnesstraining.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Training angezeigte Parameter
Distanz, Herzfrequenz, Power in watts, Geschwindigkeit, Zeit
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
1550 mm
Gewicht
41000 g
Merkmale
Maximales Nutzergewicht
130 kg
Anzahl der Programme
20
Geeignet für
Haus
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Produktfarbe
Blau
Bluetooth
Ja
Mobilgerätehalter
Ja
Bremskontrolle
Induktion
Ergometer
Ja
Flaschenhalter
Ja
Transporträder
Ja
Flugradgewicht
8000 g
Optionale Herzratenmessung
Brustgurt
Steuerung
Berührung
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Apps für Sportaktivitäten
Kinomap, Zwift
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 718,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,37*
€ 969,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,17*
€ 958,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,96*
€ 938,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,68*
€ 909,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,36*
€ 854,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.