| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-118162360 Herst.-Nr.: 60085 EAN/GTIN: 4043619600854 |
| |
|
| | |
| Mit diesem HDMI Adapter von Delock kann die Buchse eines HDMI Gerätes, wie z.B. eines Flachbildschirms, um 90° abgewinkelt werden. Somit kann ein HDMI Kabel problemlos angeschlossen werden, falls die bereits vorhandene HDMI Buchse nur schwer zugänglich ist. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Gehäusematerial | Metall | | Maximale Auflösung (HDMI) | 7680 x 4320 Pixel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20.8 mm | | Tiefe | 30.1 mm | | Höhe | 15.4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |