| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-118162673 Herst.-Nr.: 60083 EAN/GTIN: 4043619600830 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem HDMI Adapter von Delock kann die Buchse eines HDMI Gerätes, wie z.B. eines Flachbildschirms, um 90° abgewinkelt werden. Somit kann ein HDMI Kabel problemlos angeschlossen werden, falls die bereits vorhandene HDMI Buchse nur schwer zugänglich ist. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung (HDMI) | 7680 x 4320 Pixel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20.8 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 30.1 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 15.4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |