Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CMH-05 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim CMH-05 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Verbatim CMH-05 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Verbatim CMH-05 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Verbatim CMH-05 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Verbatim CMH-05 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118263400
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32150
EAN/GTIN:
     50023942321502
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Überwinden Sie die Grenzen Ihres Laptops

Profitieren Sie von zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten, indem Sie einen einzelnen USB-C®-Anschluss mit dem USB-C Pro 5 Port Multiport-Hub von Verbatim in fünf Anschlüsse verwandeln. Mit einem HDMI-Anschluss zur Verbindung von kompatiblen Fernsehgeräten, einem Gigabit-Ethernet-Anschluss zur Internetverbindung per Kabel, zwei USB-A-Anschlüssen sowie einem USB-C PD-Anschluss zum ununterbrochenen Durchlaufladen.

Ultra HD-Auflösung

Der HDMI-Anschluss am Multiport-Hub ermöglicht Ihnen die Übertragung der Bildschirminhalte auf einen kompatiblen Fernseher oder Monitor. Dieser Hub unterstützt messerscharfe Auflösungen bis Ultra HD 4K und bietet so reichhaltige Inhalte für das ultimative immersive Erlebnis. Selbst bei höheren Bildraten liefert der Hub immer noch glatte Bilder ohne Datenverluste oder Aussetzer.

Gigabit-Ethernet-Verbindung

Der Multiport-Hub verfügt zudem über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45). Ideal bei instabiler Funkverbindung – jetzt können Sie Ihren Laptop über ein Gigabit-Ethernet-Kabel an das Kabelnetzwerk anschließen.

Erweitern Sie Ihren Schreibtisch

Sorgen Sie mit der USB 3.2 Gen 1-Technologie durch Geschwindigkeiten von 5 Gb/s im Handumdrehen für effiziente Arbeitsabläufe sowie minimale Wartezeiten. Diese beiden zusätzlichen USB-A-Anschlüsse ermöglichen nicht nur die schnelle Datenübertragung zwischen Festplatten und USB-Geräten, sondern auch das Anschließen von weiterem Desktop-Zubehör, wie Tastatur und Maus. Schließen Sie Ihr ganzes Desktop-Zubehör an einem einzigen handlichen Hub an, auch unterwegs.

Schnellladen

Der USB-C® PD (Power Delivery)-Anschluss ermöglicht ununterbrochenes Durchlaufladen. Manche Laptops haben nur einen einzigen USB-C®-Anschluss. Wenn dieser von einem Hub belegt wird, gibt es keinen weiteren zum Aufladen. Der USB-C®-Anschluss des Pro Multiport-Hub ermöglicht Durchlaufladen über die Stromquelle. So kann der Laptop mit bis zu 85 W geladen werden, während alle anderen Anschlüsse am Hub belegt sind. Für diese Anschlüsse sind 15 W reserviert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Packungen pro Karton (außen)
40
Box (außen) pro Lage
12
Breite des Versandkartons
215 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
250 mm
Versandkartonsbreite
97 mm
Versandkartonslänge
325 mm
Versandkartonshöhe
110 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1380 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
5
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
127 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
83 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
0.15 m
Ursprungsland
China
Zertifizierung
EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.9 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.