Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CMH-08 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim CMH-08 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Verbatim CMH-08 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Verbatim CMH-08 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Verbatim CMH-08 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Verbatim CMH-08 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118263401
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32151
EAN/GTIN:
     0023942321514
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Nutzen Sie Ihr ganzes Desktop-Zubehör, auch unterwegs
Der USB-C® Pro 8-Port Multiport-Hub von Verbatim verfügt über acht vielseitig einsetzbare Anschlüsse, für die nur ein einziger USB-C-Anschluss benötigt wird. Dank der beiden HDMI-Anschlüsse können mehrere Monitore zum Erweitern des Arbeitsplatzes angeschlossen werden. Gleichzeitig stehen die drei USB-A-Anschlüsse für unterschiedliches und wesentliches Desktop-Zubehör zur Verfügung. Sie benötigen auch ein Kartenlesegerät? Dieser Hub ist ebenfalls mit Steckplätzen für SD- und microSD-Speicherkarten sowie einem praktischen USB-C PD-Anschluss zum ununterbrochenen Durchlaufladen ausgerüstet.

Zweifache 4K Ultra HD-Auflösung
Die beiden HDMI-Anschlüsse am Multiport-Hub ermöglichen Ihnen die Übertragung der Bildschirminhalte auf zwei kompatible Fernsehgeräte oder Monitore. Dieser Hub unterstützt messerscharfe Auflösungen bis Ultra HD 4K und bietet so reichhaltige Inhalte für das ultimative immersive Erlebnis. Und für ein noch schärferes Bild unterstützt HDMI 1 eine Auflösung bis zu 8K. Selbst bei höheren Bildraten liefert der Hub immer noch glatte Bilder ohne Datenverluste oder Aussetzer.

Schließen Sie Ihr gesamtes Desktop-Zubehör an
Sorgen Sie mit der USB 3.2 Gen 1-Technologie durch Geschwindigkeiten von 5 Gb/s im Handumdrehen für effiziente Arbeitsabläufe sowie minimale Wartezeiten. Diese drei zusätzlichen USB-A-Anschlüsse ermöglichen nicht nur die schnelle Datenübertragung zwischen Festplatten und USB-Geräten, sondern auch das Anschließen von weiterem Desktop-Zubehör, wie Tastatur und Maus. Schließen Sie Ihr ganzes Desktop-Zubehör an einem einzigen handlichen Hub an, auch unterwegs.

Sie als aufstrebender Fotograf oder ambitionierter Hobby-Fotograf brauchen ein Kartenlesegerät?

Dieser Hub mit 8 Anschlüssen bietet zudem integrierte Kartensteckplätze für SD- und microSD-Speicherkarten. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 104 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 80 MB/s lassen sich Bilder und Daten extrem einfach und bequem übertragen.

Schnellladen

Der USB-C® PD (Power Delivery)-Anschluss ermöglicht ununterbrochenes Durchlaufladen. Manche Laptops haben nur einen einzigen USB-C®-Anschluss. Wenn dieser von einem Hub belegt wird, gibt es keinen weiteren zum Aufladen. Der USB-C®-Anschluss des Pro Multiport-Hub ermöglicht Durchlaufladen über die Stromquelle. So kann der Laptop mit bis zu 85 W geladen werden, während alle anderen Anschlüsse am Hub belegt sind. Für diese Anschlüsse sind 15 W reserviert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Packungen pro Karton (außen)
40
Box (außen) pro Lage
12
Breite des Versandkartons
215 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
250 mm
Versandkartonsbreite
97 mm
Versandkartonslänge
325 mm
Versandkartonshöhe
110 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1340 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
8
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Kartenleser-Slot
2
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
123 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
79 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HD-Typ
8K Ultra HD
Kabellänge
0.15 m
Ursprungsland
China
Zertifizierung
EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.9 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.