Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CMH-09 USB Typ-C 10000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim CMH-09 USB Typ-C 10000 Mbit/s Silber
Verbatim CMH-09 USB Typ-C 10000 Mbit/s Silber
Verbatim CMH-09 USB Typ-C 10000 Mbit/s Silber
Verbatim CMH-09 USB Typ-C 10000 Mbit/s Silber
Verbatim CMH-09 USB Typ-C 10000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118263402
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32152
EAN/GTIN:
     0023942321521
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Profitieren Sie von zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten

Der USB-C® Pro 9-Port Multiport-Hub von Verbatim verfügt über neun Anschlüsse – darunter USB-C- und USB-A-Anschlüsse unterschiedlicher Generationen – für das Maximum an Kompatibilität. Tauchen Sie mithilfe des HDMI-Anschlusses in 4K-Videos ein, profitieren Sie durch den Gigabit-Ethernet-Anschluss von den Geschwindigkeiten einer kabelgebundenen Internetverbindung und nutzen Sie die Steckplätze für SD- und microSD-Speicherkarten zum schnellen und unkomplizierten Übertragen von Fotos und Daten. Für maximale Gerätekompatibilität bietet dieser Hub zwei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gb/s sowie zwei USB-A-Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gb/s.

Ultra HD-Auflösung

Der HDMI-Anschluss am Multiport-Hub ermöglicht Ihnen die Übertragung der Bildschirminhalte auf einen kompatiblen Fernseher oder Monitor. Dieser Hub unterstützt messerscharfe Auflösungen bis Ultra HD 4K und bietet so reichhaltige Inhalte für das ultimative immersive Erlebnis. Selbst bei höheren Bildraten liefert der Hub immer noch glatte Bilder ohne Datenverluste oder Aussetzer.

Gigabit-Ethernet-Verbindung

Der Multiport-Hub verfügt zudem über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45). Ideal bei instabiler Funkverbindung – jetzt können Sie Ihren Laptop über ein Gigabit-Ethernet-Kabel an das Kabelnetzwerk anschließen.

Sie als aufstrebender Fotograf oder ambitionierter Hobby-Fotograf brauchen ein Kartenlesegerät?

Dieser Hub mit 9 Anschlüssen bietet zudem integrierte Kartensteckplätze für SD- und microSD-Speicherkarten. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 104 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 80 MB/s lassen sich Bilder und Daten extrem einfach und bequem übertragen.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten beim Arbeiten

"Nutzen Sie Ihre Geräte optimal, unabhängig vom Anschluss. Bei zwei der USB-A-Anschlüsse handelt es sich um USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse, die Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gb/s unterstützen, der USB-A 3.2 Gen 2-Anschluss kann sogar bis zu 10 Gb/s unterstützen. Zum Anschließen der neuesten USB-C-Geräte stehen zwei USB- C 3.2 Gen 2-Anschlüsse zur Verfügung, mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 MB/s.
Verbinden Sie mühelos Ihr gesamtes Desktop-Zubehör, egal ob es neu ist, bereits vorhanden oder externe Speichergeräte betrifft."
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Packungen pro Karton (außen)
40
Box (außen) pro Lage
12
Breite des Versandkartons
215 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
250 mm
Versandkartonsbreite
97 mm
Versandkartonslänge
325 mm
Versandkartonshöhe
110 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1430 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
9
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kartenleser-Slot
2
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
132 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
88 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
HD-Typ
4K Ultra HD
Kabellänge
0.15 m
Ursprungsland
China
Zertifizierung
EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.