Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin GS 8863 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 61 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin GS 8863 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 61 l E Weiß
Severin GS 8863 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 61 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118284211
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     GS 8863
EAN/GTIN:
     4008146041884
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
61 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Betriebstemperatur
16 - 43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
156 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
448 mm
Höhe
849 mm
Gewicht
22000 g
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
24000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.