| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-11836321 Herst.-Nr.: 21.17.3003 EAN/GTIN: 7611990196951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ungeschirmte UTP RJ-45 Kupplung zum Patchen oder Verlängern von Twisted Pair Kabeln
- Keystone Ausführung
- Zum Einbau in genormte Ausschnitte bei Patchpanels oder Desktophalterungen
- Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm
- 8 Kontakte, 1:1 verbunden
. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |