Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis C1310-E Mk II Freisprecheinrichtung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AXIS C1310-E MK II
AXIS C1310-E MK II
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118650432
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02813-001
EAN/GTIN:
     7331021084391
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
309 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
1300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Frequenzbereich
280 - 12500 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
50 - 12000 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Max. Speicherkartengröße
1024 GB
Sound Drucklevel (max)
121 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,18*
€ 697,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,56*
€ 683,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,79*
€ 659,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,51*
€ 646,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,18*
€ 616,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.