Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10049647_470 Wohnzimmer-Sideboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Beistelltisch in Braun/ Schwarz 10049647_470
2 x Beistelltisch in Braun/ Schwarz 10049647_470
2 x Beistelltisch in Braun/ Schwarz 10049647_470
2 x Beistelltisch in Braun/ Schwarz 10049647_470
2 x Beistelltisch in Braun/ Schwarz 10049647_470
2 x Beistelltisch in Braun/ Schwarz 10049647_470
2 x Beistelltisch in Braun/ Schwarz 10049647_470
2 x Beistelltisch in Braun/ Schwarz 10049647_470
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120571177
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025875473
EAN/GTIN:
     4052025875473
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Eckige Ablagetische in 2 Größen
Getränke abstellen, ein Buch ablegen, Blumen anrichten oder Deko in Szene setzen – all das ist auf diesen dekorativen Ablagetischen im 2er Set möglich. Als Couchtische im Wohnzimmer sind sie eine dekorative und nützliche Ergänzung vor dem Sofa. Einzeln neben dem Bett im Schlafzimmer werden sie zum praktischen Nachttisch mit Platz für eine Lampe, den Wecker und die Abendlektüre. Bei Bedarf können die Seitentische platzsparend untereinander geschoben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Anzahl der Regale
2 Regale
Farbe Oberfläche
Holz
Spitzenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Rahmenfarbe
Holz
Maximale Belastung gesamt
30 kg
Material der Standfüße
Eisen
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, Sideboard, clubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.