Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10049648_469 Wohnzimmer-Sideboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Beistelltisch in Schwarz 10049648_469
3 x Beistelltisch in Schwarz 10049648_469
3 x Beistelltisch in Schwarz 10049648_469
3 x Beistelltisch in Schwarz 10049648_469
3 x Beistelltisch in Schwarz 10049648_469
3 x Beistelltisch in Schwarz 10049648_469
3 x Beistelltisch in Schwarz 10049648_469
3 x Beistelltisch in Schwarz 10049648_469
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120571179
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025875459
EAN/GTIN:
     4052025875459
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Sideboard
sideboard
Eckige Wohntimmertische in 3 Größen
Getränke abstellen, ein Buch ablegen, Blumen anrichten oder Deko in Szene setzen – all das ist auf diesen dekorativen Ablagetischen im 3er Set möglich. Als Couchtische im Wohnzimmer sind sie eine dekorative und nützliche Ergänzung vor dem Sofa. Einzeln neben dem Bett im Schlafzimmer werden sie zum praktischen Nachttisch mit Platz für eine Lampe, den Wecker und die Abendlektüre. Bei Bedarf können die Seitentische platzsparend untereinander geschoben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
760 mm
Gewicht
3800 g
Merkmale
Anzahl der Regale
3 Regale
Farbe Oberfläche
Schwarz
Spitzenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Metall, Eisen, Kunststoff
Maximale Belastung gesamt
30 kg
Material der Standfüße
Eisen
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.