Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10m Aktives HDMI 2.0 Kabel, CMP, Plenum HDMI Kabel, Wandinstalation High Speed HDMI Kabel, 4K 60Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10m Aktives HDMI 2.0 Kabel, CMP, Plenum HDMI Kabel, Wandinstalation High Speed HDMI Kabel, 4K 60Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC
StarTech.com 10m Aktives HDMI 2.0 Kabel, CMP, Plenum HDMI Kabel, Wandinstalation High Speed HDMI Kabel, 4K 60Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC
StarTech.com 10m Aktives HDMI 2.0 Kabel, CMP, Plenum HDMI Kabel, Wandinstalation High Speed HDMI Kabel, 4K 60Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC
StarTech.com 10m Aktives HDMI 2.0 Kabel, CMP, Plenum HDMI Kabel, Wandinstalation High Speed HDMI Kabel, 4K 60Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC
StarTech.com 10m Aktives HDMI 2.0 Kabel, CMP, Plenum HDMI Kabel, Wandinstalation High Speed HDMI Kabel, 4K 60Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC
StarTech.com 10m Aktives HDMI 2.0 Kabel, CMP, Plenum HDMI Kabel, Wandinstalation High Speed HDMI Kabel, 4K 60Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC
StarTech.com 10m Aktives HDMI 2.0 Kabel, CMP, Plenum HDMI Kabel, Wandinstalation High Speed HDMI Kabel, 4K 60Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120683102
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2AP-10M-HDMI-CABLE
EAN/GTIN:
     0065030894272
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige


Verlegen Sie dieses aktive High Speed HDMI 2.0 Kabel durch Luftschächte im Büro für die Übertragung von 4K 60Hz Video und hochwertigem Audio über große Entfernungen.

HDMI UHD über große Entfernungen

Das aktive HDMI 2.0 Kabel ist für die Zuverlässigkeit über große Entfernungen konzipiert. Langlebige, vergoldete Stecker und 24/28AWG Kupferkabel sorgen für optimale Leitfähigkeit und geringen Widerstand und damit für eine gleichbleibende Leistung in verschiedenen Umgebungen. Der integrierte aktive Chipsatz verstärkt das HDMI-Signal, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist, und ermöglicht 4K 60Hz Video und volle HDMI 2.0 Funktionalität. Dies ermöglicht die Übertragung von HDMI UHD-Video über passive Kabellängen hinaus.

Vollwertiges HDMI 2.0

Das aktive HDMI UHD Kabel unterstützt alle HDMI 2.0 Spezifikationen:

• Bis zu 18Gbps Bandbreite für 4K 60Hz Video und höhere Bildwiederholraten bei niedrigeren Auflösungen (z.B. 1080p/1440p 120Hz)
• High Dynamic Range (HDR10) mit 10-Bit-Verarbeitung für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige, kinoreife Bildqualität
• Audio Return Channel (ARC) für 7.1- und 32-Kanal-Audio
• High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) für eine sichere Verbindung zwischen Quelle und Bildschirm
• Doppelte Video-Streams ermöglichen zwei unabhängige Video-Streams von einer einzigen Quelle, was Bild-in-Bild und andere Funktionen ermöglicht
• Variable Refresh Rate (VRR) synchronisiert die Bildwiederholrate des Bildschirms mit der Ausgabebildrate des Inhalts und reduziert so das Screen Tearing

Plenum bewertete Verkabelung

Dieses HDMI 2.0 Kabel verfügt über einen CMP-bewerteten (Communications Multipurpose Plenum) Kabelmantel mit raucharmen Eigenschaften. Es ist ideal für die Verwendung in den Plenum-Räumen von Gebäuden (z.B. abgehängte Decken und Unterputzinstallationen). Der strapazierfähige Außenmantel hält über 1.000 Biegezyklen bei -/+60 Grad stand. Dies schützt das Kabel vor Beschädigungen, wenn es durch enge Räume mit vielen Biegungen verlegt wird.

Hinweis : Dieses Kabel ist unidirektional und muss in einer bestimmten Richtung verlegt werden. Beachten Sie die eingeprägten Markierungen SOURCE und DISPLAY auf den HDMI-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass jedes Ende mit der richtigen Hardware verbunden ist.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9 mm
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
1000 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p, 2560p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
7.1, 32
Unidirektional
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
24/28
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelbewertung
CMP
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Farbtiefe
10 Bit
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: startech hdmi kabel sonstige
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.