| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-120685062 Herst.-Nr.: 5060944997977 EAN/GTIN: 5060944997977 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 330 mm | | Höhe | 80 mm | | Gewicht | 2800 g | | Basisstation Abmessungen (B x T x H) | 125 x 145 x 90 mm | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Design | Staubbehälter Typ | Beutellos | | Produktfarbe | Schwarz | | Form | Rund | | Fernbedienung | Ja | | Smartphone Fernsteuerung | Ja | Leistungen | Nasswischen | Ja | | Anzahl der Programme | 3 | | Funktioniert mit Google Assistant | Ja | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wisch-Roboter, Wischroboter, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, irobot saugroboter, beutellose bodenstaubsauger |
| | |
| |