Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Nadeldrucker
>
Artikel
Epson M-190: 57.5mm, 5V, Standard Ribbon
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-14462360
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C41D015001
EAN/GTIN:
8715946495880
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Merkmale
Ursprungsland
China
Papierhandhabung
Bereich der Einzelblattdicke
0.06 - 0.09 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
53 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Nadeldrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson ERC09B Farbbandkassette für HX-20, M-160/M-180/M-190-Serie, Schwarz
Epson
C43S015354
ab € 0,92*
Zubehör
Epson ERC22B Farbbandkassette für M-180/190-Serie, lange Lebensdauer, Schwarz
Epson
C43S015358
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen