Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ERC09B Farbbandkassette für HX-20, M-160/M-180/M-190-Serie, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson ERC09B Farbbandkassette für HX-20, M-160/M-180/M-190-Serie, Schwarz
Epson ERC09B Farbbandkassette für HX-20, M-160/M-180/M-190-Serie, Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-fberc09
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015354
EAN/GTIN:
     4548056142054
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
EPSON ERC09B FARBBANDKASSETTE FÜR HX-20, M-160/M-180/M-190-SERIE, SCHWARZ
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
200 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Leistungen
Kompatibilität
Epson M-160/163/164/ 180/182/183/185/190/191/192/195
Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 0,92*
€ 1,30*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,30*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,94*
€ 1,31*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 0,91*
€ 1,31*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C41D161161
ab € 24,04*
Zubehör
Epson
C41D015001
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.