Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC3210LX1 Industriestaubsauger Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita VC3210LX1 Industriestaubsauger Blau, Silber
Makita VC3210LX1 Industriestaubsauger Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-18261344
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC3210LX1
EAN/GTIN:
     0088381615211
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
398 mm
Tiefe
552 mm
Höhe
685 mm
Gewicht
14500 g
Leistungen
Luftstrom
58.3 l/s
Vakuum
22 kPa
Kabellänge
5 m
Geräuschpegel
73 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Blau, Silber
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,57*
€ 624,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,91*
€ 597,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,91*
€ 567,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,28*
€ 546,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,86*
€ 510,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.