Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken WS8300 Tafelzubehör Platinenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-18317445
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     WS8300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Die Profile von Systemleisten und Tafelrahmen sind so konstruiert, dass die Tafeln einfach eingehängt werden. Die integrierte Magnethaftleiste ermöglicht das saubere, beschädigungsfreie Anbringen von Zeichnungen. Mit dem Systemrahmen sind alle Tafeln ganz nach Bedarf im Hoch- oder Querformat einhängbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produkttyp
Platinenhalter
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Beste Verwendung
Wand
Magnetisch
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
WS8150
ab € 72,36*
Sonstiges
Franken
WS8200
ab € 79,86*
Sonstiges
Franken
WS8400
ab € 160,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.