Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMCLAS Gaderobe Bodenstehend 12 Haken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/540/a009540y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/540/a009540y.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-18601835
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMCLAS
EAN/GTIN:
     890336001006
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenständer
Kleiderständer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
102 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
8500 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
12 Haken
Rahmenfarbe
Silber
Hakenmaterial
Kunststoff
Farbe anderer Teile
Schwarz
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2841
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.