Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HP8664/00 Haarstyling-Gerät Heißluftbürste Silber, Weiß 1000 W 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HP8664/00 Haarstyling-Gerät Heißluftbürste Silber, Weiß 1000 W 1,8 m
Philips HP8664/00 Haarstyling-Gerät Heißluftbürste Silber, Weiß 1000 W 1,8 m
Philips HP8664/00 Haarstyling-Gerät Heißluftbürste Silber, Weiß 1000 W 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-20992668
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HP8664/00
EAN/GTIN:
     871010367052
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Elektrische Haarbürste
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Ionen-Styling
Ja
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Einfahrbare Bürste
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Energie
Leistung
1000 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1000 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HP8662/00
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.