Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HP8654/00 Haarstyling-Gerät Heißluftbürste Schwarz, Pink 1000 W 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HP8654/00 Haarstyling-Gerät Heißluftbürste Schwarz, Pink 1000 W 1,8 m
Philips HP8654/00 Haarstyling-Gerät Heißluftbürste Schwarz, Pink 1000 W 1,8 m
Philips HP8654/00 Haarstyling-Gerät Heißluftbürste Schwarz, Pink 1000 W 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-21894588
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HP8654/00
EAN/GTIN:
     8710103670544
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Elektrische Haarbürste
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Design
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Einfahrbare Bürste
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
Weitere Suchbegriffe: Warmluftbürste, lockenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.