Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 6906 Schraubendreher Schwarz, Blau 650 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 6906 Schraubendreher Schwarz, Blau 650 W
Makita 6906 Schraubendreher Schwarz, Blau 650 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-22149851
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     6906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
  • Aufnahme 3/4" für handelsübliche Werkzeuge - Trotz günstigem Gewicht hohes Anziehdrehmoment - Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff - Schrauben und Muttern mühelos anziehen und lösen ohne Beschädigung der Schraubköpfe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
650 W
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
327 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
237 mm
Gewicht
5600 g
Sonstige Funktionen
Schraubendurchmesser
M16, M18, M20, M22
Schlagzahl
1600 BPM
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
1700 RPM
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,22*
€ 547,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,75*
€ 535,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,48*
€ 517,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,60*
€ 510,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,74*
€ 497,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6282390
ab € 13,13*
Zubehör
Gedore
6282470
ab € 13,50*
Zubehör
Gedore
6282550
ab € 13,95*
Zubehör
Gedore
6282710
ab € 20,18*
Zubehör
Gedore
6282980
ab € 23,27*
Zubehör
Gedore
6284170
ab € 25,93*
Zubehör
Gedore
6284250
ab € 26,17*
Zubehör
Gedore
6284330
ab € 31,15*
Zubehör
Gedore
6675280
ab € 14,62*
Zubehör
Gedore
6671530
ab € 17,84*
Zubehör
Gedore
6675360
ab € 2,57*
Zubehör
Gedore
6675440
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.